SUPPORTI FLANGIATI MSF65 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MSF65
Rubix:999250617005545
Produttore:MSF65 R
EAN:00747023013661
SUPPORTI FLANGIATI MSF65 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Larghezza80,9 mm
Interasse del fissaggio152,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MSF65 RHP


Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® con bussole di adattamento
MSF65 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 65 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8600 g
Diametro interno65 mm
Larghezza80,9 mm
Interasse del fissaggio152,4 mm
Materialeghisa
Altezza158,5 mm
Lunghezza196,5 mm
Seriemsf
Larghezza totale del cuscinetto80,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r49500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione