0808213160000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL205-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:RCJTY25-JIS
FAG:UCFL205-J7
Rubix:160000000452859
Produttore:0808213160000
EAN:4047643247702


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 68 mm |
| Interasse del fissaggio | 99 mm |
Dettagli del prodotto : 0808213160000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL205-J7
Unità di supporto flangiato UCFL
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 640 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Larghezza | 68 mm |
| Interasse del fissaggio | 99 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 130 mm |
| Serie | ucfl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diametro esterno | 35,8 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore