SUPPORTO UCFC210

Cuscinetti a flangia tonda a 4 fori serie UCFC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:UCFC210D1
Rubix:999180600089155
Produttore:UCFC210D1 N
EAN:00029176574191
SUPPORTO UCFC210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza51,6 mm
Interasse del fissaggio97,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFC210


Alloggiamento in ghisa di alta qualità. Verniciato elettrostaticamente su tutte le superfici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3000 g
Diametro interno50 mm
Larghezza51,6 mm
Interasse del fissaggio97,6 mm
Materialealloggiamento in ghisa; cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard
Altezza54,6 mm
Lunghezza165 mm
Serieucfc
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Diametro esterno90 mm
Peso3 kg
Forma costruttivaunità flangiata tonda a 4 bulloni con giunto a vite (flangia pilotata)
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione