SUPPORTI FLANGIATI UCFS310

SNR - Unità cuscinetto - UCFS.305

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCFS310
Rubix:999250616004279
EAN:3413529542222
SUPPORTI FLANGIATI UCFS310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza61 mm
Interasse del fissaggio132 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFS310


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)182x200x80 mm
Peso5005 g
Diametro interno50 mm
Larghezza61 mm
Interasse del fissaggio132 mm
Materialeacciaio fuso
Altezza61 mm
Lunghezza175 mm
Serieucfs300
Larghezza totale del cuscinetto61 mm
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r37800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Diametro esterno110 mm
Peso4,85 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione