SUPPORTI TENDITORI MFC1.3/4 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MFC1.3/4
Rubix:999250617005655
Produttore:MFC1.3/4 R
EAN:00747023008346
SUPPORTI TENDITORI MFC1.3/4 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza19 mm
Interasse del fissaggio130,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI MFC1.3/4 RHP


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MFC1.3/4 - RHP Unità cuscinetto a cartuccia in ghisa - Diametro 1.3/4 Inch

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2700 g
Diametro interno45 mm
Larghezza19 mm
Interasse del fissaggio130,2 mm
Materialeghisa
Altezza108 mm
Lunghezza155,6 mm
Seriemfc
Larghezza totale del cuscinetto39,67 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Diametro esterno155,6 mm
Peso2,7 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione