0808222310000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF212-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:-T-LNPG090
FAG:UCF212-J7
Rubix:160000000452848
Produttore:0808222310000
EAN:4047643247559


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 175 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0808222310000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF212-J7
Unità di supporto flangiato UCF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4394 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 175 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza | 68,7 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
| Serie | ucf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 68,7 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52000 N |
| Diametro esterno | 68,7 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore