SOPPORTO FYTBK 20 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYTBK 20 TF
Rubix:160000000408181
Produttore:63883
EAN:7316570398168
SOPPORTO FYTBK 20 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza29,5 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTBK 20 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato per tutta la vita
- Leggero
- Robusto

Applicazioni

Macchine agricole, attrezzature per l'edilizia, nastri trasportatori, macchine tessili e ventilatori, nonché in macchine per la lavorazione e il confezionamento di alimenti e bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37,3x112x40 mm
Peso236,3 g
Diametro interno20 mm
Larghezza29,5 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Lunghezza60,5 mm
Seriefytbk
Numero di fori2
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 23,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore