SUPPORTO UKF211

Unità a flangia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:UKF211D1
Rubix:999180600089459
Produttore:UKF211D1 N
EAN:00029176544422
SUPPORTO UKF211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza59 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UKF211


La superficie esterna del cuscinetto e quella interna dell'alloggiamento sono sferiche, in modo che l'unità sia autoallineante.

Punti di forza

-Fissaggio sicuro
Autoallineamento
Maggiore capacità di carico nominale
Alloggiamento leggero ma robusto
Facilità di montaggio
Montaggio accurato dell'alloggiamento
Sostituibilità dei cuscinetti

Applicazioni

Applicazione della macchina

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3000 g
Diametro interno50 mm
Larghezza59 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza162 mm
Lunghezza162 mm
Larghezza totale del cuscinetto59 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione