0008844050000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RAY35-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RAY35-XL
Rubix:160000000403787
Produttore:0008844050000
EAN:4012802808803
0008844050000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RAY35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza35 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008844050000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RAY35-XL


Unità di supporto RAY, supporti a flangia a tre, quattro fori, lamiera d'acciaio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza35 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Materialelamiera d'acciaio
Altezza122 mm
Lunghezza122 mm
Serieray..-xl
Larghezza totale del cuscinetto35 mm
Diametro dei fori di fissaggio10,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Diametro esterno122 mm
€ 28,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore