SUPPORTI FLANGIATI FC60 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:FC60
Rubix:999250617005529
Produttore:FC60 R
EAN:00747023001743
SUPPORTI FLANGIATI FC60 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza16 mm
Interasse del fissaggio160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI FC60 RHP


Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® Serie FC

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4700 g
Diametro interno60 mm
Larghezza16 mm
Interasse del fissaggio160 mm
Materialeghisa
Lunghezza195 mm
Seriefc
Larghezza totale del cuscinetto38,65 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r33000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48000 N
Diametro esterno195 mm
Peso4,7 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione