SUPPORTO UCFC204

Cuscinetti a flangia tonda a 4 fori serie UCFC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:UCFC204D1
Rubix:999180600089148
Produttore:UCFC204D1 X AS3S5
EAN:00747023171125
SUPPORTO UCFC204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza28,3 mm
Interasse del fissaggio55,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFC204


Alloggiamento in ghisa di alta qualità. Verniciato elettrostaticamente su tutte le superfici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso800 g
Diametro interno20 mm
Larghezza28,3 mm
Interasse del fissaggio55,2 mm
Materialein ghisa
Altezza25,5 mm
Lunghezza100 mm
Serieucfc200
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Diametro esterno47 mm
Peso0,67 kg
Forma costruttivaflangia pilotata a 4 bulloni
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione