SOPPORTO F4BSS 35M-YTPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:F4BSS 35M-YTPSS
Rubix:999190200028950
EAN:07316577857361
SOPPORTO F4BSS 35M-YTPSS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Interasse del fissaggio92,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO F4BSS 35M-YTPSS


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in acciaio inossidabile che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente ai prodotti chimici
- Robusto
- Lubrificato a vita con un grasso alimentare non tossico
- Progettato per alte temperature e velocità elevate

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Interasse del fissaggio92,1 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza46 mm
Lunghezza117,5 mm
Seriebluerange
Larghezza totale del cuscinetto35,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio14,3 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21600 N
Diametro esterno72 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore