SUPPORTI FLANGIATI ESFD206

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:ESFD206
Rubix:999250616003965
EAN:3413529510474
SUPPORTI FLANGIATI ESFD206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza23,8 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI ESFD206


Cassa in ghisa grigia, inserto cuscinetto con anello di serraggio eccentrico, tenuta a labbro singolo
alloggiamento in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta monoblocco

Punti di forza

-Serie monoblocco JIS e ISO
-Robuste coperture protettive in acciaio inossidabile disponibili per numerosi cuscinetti
-L'inserto cuscinetto AGR simboleggia il nostro impegno per prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui fattori come la contaminazione da particelle secche e l'umidità sono problematici e/o sono previsti forti urti meccanici.
Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, guarnizione di contatto robusta, protezione dalla corrosione mediante superfici zincate.

Applicazioni

I cuscinetti SNR autoallineanti offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo e forniscono soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni come: macchine agricole, lavorazione di alimenti e bevande, movimentazione dei materiali, macchine per l'imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti necessari per ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)95x92x43 mm
Peso782 g
Diametro interno30 mm
Larghezza23,8 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Materialeghisa
Serieesfd200
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno62 mm
Peso0,73 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione