SOPPORTO FYTB 12 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 12 TF
Rubix:160000000408104
Produttore:6464
EAN:7316570249200
SOPPORTO FYTB 12 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Larghezza32,9 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 12 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32,9x98,5x24 mm
Peso356,5 g
Diametro interno12 mm
Larghezza32,9 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza98,5 mm
Lunghezza57 mm
Seriefytb
Larghezza totale del cuscinetto27,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Diametro esterno98,5 mm
Peso0,357 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
24,83 IVA esclusa
/ Unità
30,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore