0008776110000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ100-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:RCJ100-XL
Rubix:160000000403918
Produttore:0008776110000
EAN:4064327795076
0008776110000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ100-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno100 mm
Larghezza265 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0008776110000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ100-XL


Unità di supporto RCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Larghezza265 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Materialeghisa
Altezza265 mm
Lunghezza265 mm
Seriercj..-xl
Diametro dei fori di fissaggio27 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr130000 N
Diametro esterno265 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
597,50 IVA esclusa
/ Unità
728,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione