Riferimenti
SKF:Y/UCFC 214
Rubix:999201211001321
Produttore:UCFC 214
EAN:07316579542753


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 54 mm |
| Interasse del fissaggio | 177 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFC214
Queste unità a sfere flangiate rotonde sono conformi agli standard JIS. Sono costituite da un cuscinetto a inserti, con anello interno esteso e bloccaggio a vite, e sono adatte per applicazioni in cui il senso di rotazione è costante o alternato. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento in ghisa, che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Le unità a sfere possono sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono lo spostamento assiale.
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono conformi alle specifiche JIS. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
Resistono a livelli elevati di contaminazione
Progettati per temperature e velocità elevate
Accolgono carichi relativamente pesanti
Efficienza dei costi
Progettati per temperature e velocità elevate
Accolgono carichi relativamente pesanti
Efficienza dei costi
Applicazioni
Movimentazione dei materiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 54 mm |
| Interasse del fissaggio | 177 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 61,4 mm |
| Lunghezza | 215 mm |
| Serie | ucfc |
| Larghezza totale del cuscinetto | 74,6 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62400 N |
| Diametro esterno | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore