SOPPORTO F2BC 20M-TPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:F2BC 20M-TPSS
Rubix:999190200028880
EAN:7316577846631
SOPPORTO F2BC 20M-TPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO F2BC 20M-TPSS


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso alimentare atossico
- Leggero
- Robusto

Applicazioni

Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza119 mm
Lunghezza62 mm
Seriebluerange
Larghezza totale del cuscinetto27 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10800 N
Diametro esterno47 mm
€ 93,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore