SUPPORTI FLANGIATI UCFC.207

SNR - Unità cuscinetto - UCFC.207

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCFC207
Rubix:999250616004381
Produttore:UCFC.207
EAN:3413529509447
SUPPORTI FLANGIATI UCFC.207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Interasse del fissaggio110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFC.207


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Interasse del fissaggio110 mm
Materialeghisa
Lunghezza135 mm
Serieucfc200
Larghezza totale del cuscinetto36,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Diametro esterno72 mm
Peso1,66 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione