SOPPORTO FYTJ 35 KF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYTJ 35 KF
Rubix:160000000408377
Produttore:98158
EAN:7316570432817
SOPPORTO FYTJ 35 KF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza34 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTJ 35 KF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto per unità e si fissano sull'albero mediante una bussola di trazione, che consente ai cuscinetti di operare a velocità più elevate e in maniera più fluida in applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale. La bussola di trazione non è compresa con la ghiera e deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Resistono a livelli elevati di contaminazione
- Sono progettate per temperature e velocità elevate
- Accolgono carichi relativamente pesanti
- Sono convenienti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x161x70 mm
Peso1187 g
Diametro interno30 mm
Larghezza34 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza35 mm
Lunghezza161 mm
Larghezza totale del cuscinetto30,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Diametro esterno161 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione