Riferimenti
SKF:Y/UCFL 210/H
Rubix:999190200029347
Produttore:UCFL 210/H
EAN:7316577850355




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 51,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCFL 210/H
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 51,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 197 mm |
| Lunghezza | 115 mm |
| Serie | ucfl |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Diametro esterno | 90 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione