SOPPORTO F2BC 30M-TPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:F2BC 30M-TPSS
Rubix:999190200028886
EAN:7316577831002
SOPPORTO F2BC 30M-TPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO F2BC 30M-TPSS


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso alimentare atossico
- Leggero
- Robusto

Applicazioni

Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza146 mm
Lunghezza82 mm
Seriebluerange
Larghezza totale del cuscinetto61,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16300 N
Diametro esterno62 mm
€ 120,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore