Riferimenti
Koyo:UCFC 208
Rubix:160000000407007

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 11 mm |
| Interasse del fissaggio | 100 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFC 208
Supporto cuscinetto flangiato Koyo UCFC208 con giunto spigot e foro Ø40 mm. Ingombro 40×145×120 mm e carichi base Cr 29,1 kN/C0r 17,8 kN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 11 mm |
| Interasse del fissaggio | 100 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 120 mm |
| Lunghezza | 49,2 mm |
| Serie | ucfc |
| Larghezza totale del cuscinetto | 41,2 mm |
| Bloccaggio | 12 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 17800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 29100 N |
| Diametro esterno | 145 mm |
| Peso | 2 kg |
| Forma costruttiva | cuscinetto a sfere con flangia rotonda e giunto a perno (spigot joint) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione