SOPPORTO FYWK 20 YTH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYWK 20 YTH
Rubix:160000000408308
Produttore:443505
EAN:07316574920044
SOPPORTO FYWK 20 YTH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza37,3 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYWK 20 YTH


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente ai prodotti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso non tossico di qualità alimentare
- Leggero
- Robusto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso290 g
Diametro interno20 mm
Larghezza37,3 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Materialeacciaio
Lunghezza86 mm
Seriefywk
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro dei fori di fissaggio12,3 mm
Numero di fori4
Diametro esterno86 mm
Peso0,29 kg
Codice doganale84833032
  • Disponibile: spedito entro 24 ore