SUPPORTI FLANGIATI MFC70 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:MFC70
Rubix:999250617005662
Produttore:MFC70 R
EAN:00747023008933
SUPPORTI FLANGIATI MFC70 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza50,8 mm
Interasse del fissaggio190,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MFC70 RHP


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6500 g
Diametro interno70 mm
Larghezza50,8 mm
Interasse del fissaggio190,5 mm
Materialeghisa
Seriemfc
Larghezza totale del cuscinetto50,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r49500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Diametro esterno222,2 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione