SOPPORTO FYTJ 45 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYTJ 45 TF
Rubix:160000000408119
Produttore:89614
EAN:7316571043029
SOPPORTO FYTJ 45 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza38 mm
Interasse del fissaggio148 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTJ 45 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistono a livelli elevati di contaminazione
- Sono progettate per temperature e velocità elevate
- Accolgono carichi relativamente pesanti
- Sono convenienti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52,2x188x45 mm
Peso1878 g
Diametro interno45 mm
Larghezza38 mm
Interasse del fissaggio148 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza45 mm
Lunghezza188 mm
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Diametro esterno188 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore