UNITA' DI SOPPORTO FLANGIATO ROTONDO A QUATTRO FORI CON CENTRAGGIO PTN * UCFC.216

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCFC216
Rubix:999220321077264
Produttore:893606
EAN:3660338460647
UNITA' DI SOPPORTO FLANGIATO ROTONDO A QUATTRO FORI CON CENTRAGGIO PTN * UCFC.216

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza82,6 mm
Interasse del fissaggio141,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SOPPORTO FLANGIATO ROTONDO A QUATTRO FORI CON CENTRAGGIO PTN * UCFC.216


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Larghezza82,6 mm
Interasse del fissaggio141,4 mm
Materialeghisa
Altezza67,3 mm
Serieucfc200
Larghezza totale del cuscinetto82,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Diametro esterno240 mm
Peso8,7 kg
50,85 IVA esclusa
/ Unità
62,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore