UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A QUATTRO FORI ESECUZIONE QUADRATA PTN * UCF.308

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PTN:UCF308
Rubix:999220321077436
Produttore:893565
EAN:3660338460234
UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A QUATTRO FORI ESECUZIONE QUADRATA PTN * UCF.308
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Larghezza150 mm
Interasse del fissaggio112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A QUATTRO FORI ESECUZIONE QUADRATA PTN * UCF.308


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza150 mm
Interasse del fissaggio112 mm
Materialeghisa
Altezza56 mm
Lunghezza150 mm
Serieucf300
Larghezza totale del cuscinetto40 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Peso2,65 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,09 IVA esclusa
/ Unità
20,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore