Riferimenti
SKF:Y/UKF 207 K/H
Rubix:999190200029388
Produttore:UKF 207 K/H




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 43 mm |
| Interasse del fissaggio | 92 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKF 207 K/H
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 43 mm |
| Interasse del fissaggio | 92 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 43,8 mm |
| Lunghezza | 118 mm |
| Serie | ukf |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore