Riferimenti
Timken:UCFC210
Rubix:999200400107723
EAN:0087796076075




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 51,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 97,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BALL HOUSED UNIT UCFC210
Le unità con alloggiamento per cuscinetti a sfera includono il bloccaggio con vite di fermo, il collare di bloccaggio eccentrico e il foro conico per l'uso con la serie di bloccaggi con manicotto adattatore e forniscono prodotti affidabili e prontamente disponibili per le applicazioni più diffuse.
Punti di forza
-Aumento del tempo di funzionamento delle apparecchiature e riduzione dei costi di manutenzione
Robuste prestazioni di tenuta negli ambienti più difficili
Ampia gamma di unità pronte per il montaggio
Robuste prestazioni di tenuta negli ambienti più difficili
Ampia gamma di unità pronte per il montaggio
Applicazioni
Movimentazione dei materiali;alimenti e bevande;agricoltura;imballaggio;ventilatori industriali/soffiatori;produzione di vetro;produzione di mattoni;carta e stampa
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 51,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 97,6 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 165 mm |
| Serie | ucfc |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 165 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione