SUPPORTI FLANGIATI UKF.213H

SNR - Unità cuscinetto - UKF.213H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UKF213H
Rubix:999250616004212
Produttore:UKF.213H
EAN:3413529508440
SUPPORTI FLANGIATI UKF.213H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza36 mm
Interasse del fissaggio149 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UKF.213H


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con bussola di adattamento, guarnizione con bilancino

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza36 mm
Interasse del fissaggio149 mm
Materialeghisa
Altezza187 mm
Lunghezza187 mm
Serieukf200
Larghezza totale del cuscinetto62 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
Diametro esterno120 mm
Peso5,54 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione