0823140800000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC217-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:UCFC217-J7
Rubix:160000000452887
Produttore:0823140800000
EAN:4054366901460
0823140800000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC217-J7
Riepilogo info tecniche
Diametro interno85 mm
Larghezza250 mm
Interasse del fissaggio208 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0823140800000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC217-J7


Unità di supporto flangiato UCFC

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10380 g
Diametro interno85 mm
Larghezza250 mm
Interasse del fissaggio208 mm
Materialealloggiamento in ghisa a scaglie (jis g 5501); cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Lunghezza250 mm
Serieucfc
Larghezza totale del cuscinetto85,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr88000 N
Diametro esterno85,7 mm
Peso10,38 kg
Forma costruttivabloccaggio con vite di fermo (viti di fissaggio nell'anello interno)
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
230,03 IVA esclusa
/ Unità
280,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione