UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.216

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCFL216
Rubix:999220321077032
Produttore:893623
EAN:3660338460814
UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.216

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza290 mm
Interasse del fissaggio233 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.216


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Larghezza290 mm
Interasse del fissaggio233 mm
Materialeghisa
Altezza83,3 mm
Lunghezza290 mm
Serieucfl200
Larghezza totale del cuscinetto82,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio25 mm
Numero di fori2
Diametro esterno180 mm
Peso8 kg
€ 40,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore