Riferimenti
SKF:FYTB 30 TF
Rubix:160000000408109
Produttore:6481
EAN:7316577030993


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 42,2 mm |
| Interasse del fissaggio | 116,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 30 TF
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti
- Accoglie carichi relativamente pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42,2x141,5x60 mm |
|---|---|
| Peso | 854 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 42,2 mm |
| Interasse del fissaggio | 116,5 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Altezza | 141,5 mm |
| Lunghezza | 83 mm |
| Serie | fytb |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 141,5 mm |
| Peso | 0,863 kg |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore