0008278350000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RFE60-XL-I

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RFE60-XL-I
Rubix:160000000403807
Produttore:0008278350000
EAN:4012802793536
0008278350000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RFE60-XL-I

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza33 mm
Interasse del fissaggio165 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008278350000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RFE60-XL-I


Unità di supporto RFE, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza33 mm
Interasse del fissaggio165 mm
Materialein ghisa
Altezza63,8 mm
Lunghezza195 mm
Serierfe..-xl
Larghezza totale del cuscinetto77,9 mm
Bloccaggio140 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Diametro esterno195 mm
Peso4,11 kg
Forma costruttivaflangiato a quattro bulloni
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione