0096441640000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT25-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJT25-XL-N
Rubix:160000000403605
Produttore:0096441640000
EAN:4012802836899
0096441640000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT25-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096441640000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT25-XL-N


Unità di supporto RCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PCJT fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeghisa
Altezza124 mm
Lunghezza124 mm
Seriercjt..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto46 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno37,5 mm
32,53 IVA esclusa
/ Unità
39,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione