Riferimenti
SKF:FYTB 50 WF
Rubix:160000000408291
Produttore:63874
EAN:7316570945997


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 66,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 50 WF
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti
- Accoglie carichi relativamente pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 66,1x189x100 mm |
|---|---|
| Peso | 2233 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 66,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
| Materiale | ghisa grigia (en-gjl hb195) |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Altezza | 189 mm |
| Lunghezza | 116 mm |
| Serie | fytb |
| Larghezza totale del cuscinetto | 66,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Diametro esterno | 189 mm |
| Peso | 2,35 kg |
| Forma costruttiva | unità cuscinetto con flangia ovale e collarino di bloccaggio eccentrico, alloggiamento in ghisa |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione