Riferimenti
RHP:SLFE30
Rubix:999250617005625
Produttore:SLFE30 R
EAN:00747023030613


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 9 mm |
| Interasse del fissaggio | 90,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SLFE30 RHP
Serie standard, alloggiamento in lamiera zincata pressata.
SLFE30 - RHP Pressed Steel Flange Bearing Unit - 30mm Shaft Diameter
Punti di forza
SLFE viene fornito con cuscinetto 1000G e SLFE-EC con 1200ECG.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Interasse del fissaggio | 90,5 mm |
| Materiale | acciaio stampato |
| Serie | slfe |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10,5 mm |
| Numero di fori | 3 |
| Diametro esterno | 71 mm |
| Peso | 0,7 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione