Riferimenti
FYH:UCFB 204
Rubix:160000000406213


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 24,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFB204
Supporto
Supporto UCFB 204
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 24,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 32 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 52 mm |
| Lunghezza | 62 mm |
| Serie | ucfb |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Peso | 0,59 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione