SUPPORTI FLANGIATI UCFE.209

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCFE209
Rubix:999250616004346
EAN:3413529527120
SUPPORTI FLANGIATI UCFE.209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFE.209


Carter in ghisa grigia, inserto di cuscinetto con perni filettati sull'anello interno, tenuta con disco centrifugo
corpo in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Punti di forza

-Serie monoblocco conforme a JIS e ISO
-Coperture protettive robuste in acciaio inossidabile disponibili per molti cuscinetti
-Der AGR-Lagereinsatz simboleggia il nostro impegno per prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria dei macchinari agricoli, questo inserto è ideale per applicazioni in cui fattori come la contaminazione da particelle secche e l'umidità sono problematici e/o sono previsti forti urti meccanici.
Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni e senza manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione dalla corrosione mediante superfici galvanizzate.

Applicazioni

Con un eccellente rapporto qualità-prezzo, la serie SNR di cuscinetti autocompensanti offre soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni come: macchine agricole, lavorazione di alimenti e bevande, movimentazione dei materiali, macchine per imballaggio, impianti di trasporto e molte altre.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti necessari per ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x150x66 mm
Peso2320 g
Diametro interno45 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Materialeghisa
Serieucfe200
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r20800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31850 N
Diametro esterno85 mm
Peso2,22 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione