SOPPORTO FY 1.1/2 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 1.1/2 TF
Rubix:160000000408409
Produttore:63332
EAN:7316577748263
SOPPORTO FY 1.1/2 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,1 mm
Larghezza54,2 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 1.1/2 TF


Blocco a 4 bulloni con flangia quadrata
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,2x130x40 mm
Peso1851 g
Diametro interno38,1 mm
Larghezza54,2 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Lunghezza130 mm
Seriefy
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Diametro esterno80 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
67,18 IVA esclusa
/ Unità
81,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione