SOPPORTO F2BSS 20M-TPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:F2BSS 20M-TPSS
Rubix:999240305028500
EAN:07316581000258
SOPPORTO F2BSS 20M-TPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza25,8 mm
Interasse del fissaggio89,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO F2BSS 20M-TPSS


Queste unità di cuscinetti a sfera flangiati ovali sono progettate appositamente per l'industria alimentare e delle bevande. Sono costituite da un cuscinetto con inserto, con un anello interno esteso e un bloccaggio a vite, e sono adatte ad applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento in acciaio inox, che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Le unità di cuscinetti a sfera possono sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono uno spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Forte
- Lubrificato a vita con un grasso atossico di grado alimentare
- Progettato per temperature e velocità elevate

Applicazioni

Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza25,8 mm
Interasse del fissaggio89,7 mm
Materialeacciaio inox
Altezza111,9 mm
Lunghezza61,5 mm
Larghezza totale del cuscinetto33,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,1 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10800 N
Diametro esterno28,2 mm
Peso0,48 kg
€ 169,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore