0096431250000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RME35-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RME35-XL-N
Rubix:160000000403816
Produttore:0096431250000
EAN:4012802837810
0096431250000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RME35-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza51,3 mm
Interasse del fissaggio110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0096431250000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RME35-XL-N


Unità di supporto RME, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza51,3 mm
Interasse del fissaggio110 mm
Materialeghisa
Altezza135 mm
Lunghezza135 mm
Serierme..-xl-n
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Diametro esterno135 mm
53,31 IVA esclusa
/ Unità
65,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione