0812161650000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFL211-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-UKFL211
FAG:UKFL211-J7
Rubix:160000000453003
Produttore:0812161650000
EAN:4047643261555
0812161650000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFL211-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio184 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0812161650000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFL211-J7


Unità di supporto flangiato UKFL

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3040 g
Diametro interno50 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio184 mm
Materialealloggiamento in ghisa a scaglie; cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard (materiale dell'alloggiamento: ghisa secondo jis g 5501).
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza224 mm
Lunghezza224 mm
Serieukfl
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Bloccaggio20 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Diametro esterno56,2 mm
Peso3,04 kg
Forma costruttivaalloggiamento flangiato (ovale) a due bulloni - montaggio della bussola di adattamento (bloccaggio della bussola di adattamento).
Codice doganale84832000
€ 71,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore