Riferimenti
RHP:SF60DEC
Rubix:999250617005630
Produttore:SF60DEC R
EAN:00747023029419


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 174,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SF60DEC RHP
Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 174,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 174,5 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione