SOPPORTO F3BBC 35M-CPSS-DFH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:F3BBC 35M-CPSS-DFH
Rubix:999200100042062
EAN:07316577874764
SOPPORTO F3BBC 35M-CPSS-DFH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza34,9 mm
Interasse del fissaggio51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO F3BBC 35M-CPSS-DFH


Queste unità con cuscinetti a sfera flangiati a tre bulloni sono state progettate appositamente per l'industria alimentare e delle bevande. Sono resistenti alle sostanze chimiche, leggere e robuste. L'unità consiste in un cuscinetto con inserto, con un anello interno esteso e un bloccaggio a vite, ed è adatta per applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento composito, che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Le unità di cuscinetti a sfera possono sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono uno spostamento assiale.
Queste unità cuscinetto a sfere flangiate a tre bulloni sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno stretto e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
Lubrificato a vita con un grasso alimentare non tossico
Leggero
Strong

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza34,9 mm
Interasse del fissaggio51 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza155 mm
Lunghezza92 mm
Seriebluerange
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Diametro dei fori di fissaggio14,2 mm
Numero di fori3
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21600 N
Diametro esterno72 mm
€ 202,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione