SOPPORTO FYTB 35 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 35 TF
Rubix:160000000408110
Produttore:6487
EAN:7316577029287
SOPPORTO FYTB 35 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza46,4 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 35 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46,4x156x70 mm
Peso1200 g
Diametro interno35 mm
Larghezza46,4 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza156 mm
Lunghezza96 mm
Seriefytb
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Diametro esterno156 mm
Peso1,2 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 41,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore