SUPPORTO UCF 316

SNR - Unità cuscinetto - UCF.305

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCF316
Rubix:999241001000218
Produttore:UCF316
EAN:3413529541867
SUPPORTO UCF 316

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza86 mm
Interasse del fissaggio196 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCF 316


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino
Unità cuscinetto a flangia quadrata con 4 fori di fissaggio, ingrassabile, inserto con anello interno prolungato su entrambi i lati dotato di prigionieri filettati.

Punti di forza

-Un assortimento monopezzo JIS e ISO
-Per molti cuscinetti sono disponibili coperture di protezione rigide in acciaio inossidabile
-L'inserto del cuscinetto AGR rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Sviluppato per il settore delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui fattori come l'inquinamento da particelle secche e l'umidità sono problematici e/o sono previsti forti urti meccanici.
Caratteristiche : grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, guarnizione di contatto robusta, protezione dalla corrosione mediante superfici galvanizzate.

Applicazioni

Con un eccellente rapporto qualità-prezzo, la gamma di cuscinetti autoallineanti SNR offre soluzioni per un ampio spettro di applicazioni come: macchine agricole, industria alimentare e delle bevande, movimentazione dei materiali, macchine per imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti necessari per ogni fase della produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Larghezza86 mm
Interasse del fissaggio196 mm
Materialeghisa grigia
Altezza250 mm
Lunghezza250 mm
Serieucf300
Diametro dei fori di fissaggio31 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r86500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr122850 N
Diametro esterno170 mm
Peso12,66 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione