SUPPORTI FLANGIATI UCF.215

SNR - Unità cuscinetto - UCF.215

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCF215
Rubix:999250616004298
Produttore:UCF.215
EAN:3413529507764
SUPPORTI FLANGIATI UCF.215

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Larghezza77,8 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCF.215


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Larghezza77,8 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Materialeacciaio fuso
Altezza78,5 mm
Lunghezza200 mm
Serieucf200
Larghezza totale del cuscinetto77,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r49500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Diametro esterno130 mm
Peso5,74 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione