0008840220000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RMEO80-XL-I

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RMEO80-XL-I
Rubix:160000000403848
Produttore:0008840220000
EAN:4012802809015
0008840220000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RMEO80-XL-I

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza51 mm
Interasse del fissaggio235 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008840220000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RMEO80-XL-I


Unità di supporto RMEO, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, serie 63, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Larghezza51 mm
Interasse del fissaggio235 mm
Materialeghisa
Altezza275 mm
Seriermeo
Larghezza totale del cuscinetto51 mm
Diametro dei fori di fissaggio22 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r87000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr131000 N
Diametro esterno118 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione