0008276650000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RFE45-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RFE45-XL
Rubix:170000000703215
Produttore:0008276650000
EAN:4064327885128
0008276650000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RFE45-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza56,5 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008276650000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RFE45-XL


Unità di supporto RFE, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza56,5 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Lunghezza155 mm
Serierfe..-xl
Larghezza totale del cuscinetto56,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Diametro esterno155 mm
73,99 IVA esclusa
/ Unità
90,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione